Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlačná pružina, sortiment 335 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 2095

DIN 2095, pozinkovaná oceľ, 335 ks, Sysko
KUFRIK SYS. PRUZINY DIN2095 (A2K) 335KS

Obj. č. 5964050600
EAN 4058794022056
Cena za zvolené balenie
Tlačná pružina, sortiment 335 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 2095

Obj. č. 5964050600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná pružinová oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 2095

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet dielov v sortimente/súprave

335 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

1982,000 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Tlačná pružina, sortiment 335 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 2095:
40 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 0,8/AD8/IG14/LO42

Popis:
Vonkajší priemer: 8 mm; Hrúbka: 0.8 mm; Dĺžka: 42 mm
Množstvo: 40 x
40 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,0/AD10/IG11/LO32

Popis:
Vonkajší priemer: 10 mm; Hrúbka: 1 mm; Dĺžka: 32 mm
Množstvo: 40 x
20 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,0/AD15/IG9/LO32

Popis:
Vonkajší priemer: 15 mm; Hrúbka: 1 mm; Dĺžka: 32 mm
Množstvo: 20 x
30 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,0/AD12/IG8/LO35

Popis:
Vonkajší priemer: 12 mm; Hrúbka: 1 mm; Dĺžka: 35 mm
Množstvo: 30 x
25 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,0/AD10/IG15/LO40

Popis:
Vonkajší priemer: 10 mm; Hrúbka: 1 mm; Dĺžka: 40 mm
Množstvo: 25 x
20 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,0/AD12/IG18/LO60

Popis:
Vonkajší priemer: 12 mm; Hrúbka: 1 mm; Dĺžka: 60 mm
Množstvo: 20 x
15 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,0/AD15/IG13/LO65

Popis:
Vonkajší priemer: 15 mm; Hrúbka: 1 mm; Dĺžka: 65 mm
Množstvo: 15 x
20 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD15/IG7/LO28

Popis:
Vonkajší priemer: 15 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 28 mm
Množstvo: 20 x
20 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD12/IG8/LO35

Popis:
Vonkajší priemer: 12 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 35 mm
Množstvo: 20 x
25 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD10/IG12/LO45

Popis:
Vonkajší priemer: 10 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 45 mm
Množstvo: 25 x
15 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD15/IG11/LO45

Popis:
Vonkajší priemer: 15 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 45 mm
Množstvo: 15 x
20 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD10/IG15/LO55

Popis:
Vonkajší priemer: 10 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 55 mm
Množstvo: 20 x
15 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD12/IG14/LO55

Popis:
Vonkajší priemer: 12 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 55 mm
Množstvo: 15 x
10 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD15/IG14/LO55

Popis:
Vonkajší priemer: 15 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 55 mm
Množstvo: 10 x
10 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD15/IG15/LO55

Popis:
Vonkajší priemer: 15 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 55 mm
Množstvo: 10 x
10 x
Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD15/IG15/LO65

Popis:
Vonkajší priemer: 15 mm; Hrúbka: 1.5 mm; Dĺžka: 65 mm
Množstvo: 10 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie