Tlačná tyč
Čadičová technológia prevedenia tlačnej tyče
TYC POSUVNA 5,6 MM
Obj. č. 0975813106
EAN 4053479202211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Technológia čadičového vlákna umožňuje pracovať s výnimočným polomerom ohybu, poskytuje vysokú stálosť tvaru a prakticky nezničiteľný materiál.
- O 30 % vyššia nosnosť
- S plastovým plášťom, aby vlákna nemohli preniknúť do kože
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Stropné podhľady, podpodlahové inštalácie, sadrokartónové steny, káblové kanály, káblové šachty bez vedenia kábla (napr. prázdne rúrky, káblové kanály) alebo káble, ktoré sú príliš ohybné pre štandardné systémy na vťahovanie káblov dostupné na trhu.
Priemer (Ø) | 5,6 mm |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 1000 mm |
Priemer závitu | 6 mm |
Prípojný závit | M6 |
Materiál | Čadič |