Tlačný vozík
Veľký tlačný vozík
VOZIK-1000X700MM
Obj. č.
0962400330
EAN 4048539433575
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S ložnou plochou vyrobenou z drevenej dosky (MDF) s bukovým povrchovým dekorom
- Oceľová rúrka Ø 26,9 x 1,75 mm, prizváraná na základnom ráme
- Kolieska s plnými gumovými pneumatikami a valčekovými ložiskami, galvanizované puzdro
- Riadiace kolieska so zaisťovacím zariadením v súlade s európskou normou EN 1757-3
- Profilovaný oceľový rám vyrobený z lomených a štvorcových oceľových rúrok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 1120 mm |
Hĺbka | 700 mm |
Výška rukovätí | 990 mm |
Nosnosť | 600 kg |
Šírka ložných plôch | 1000 mm |
Hĺbka ložných plôch | 700 mm |
Výška ložných plôch | 285 mm |
Materiál ložnej plochy | Drevená kompozitná doska |
Hrúbka steny rúry | 1.75 mm |
Priemer rúry | 26.9 mm |
Priemer kolies | 200 mm |
Materiál kolesa | TPE |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!