Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlaková doštička pre rozpernú kotvu HTA

Doska k rozpernej kotve, HTA
PRITLACNA PODLOZKA HTA 58,5X50X10MM

Obj. č. 5392000105

EAN 4053479327334

Cena za zvolené balenie
Tlaková doštička pre rozpernú kotvu HTA

Obj. č. 5392000105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zvýšenie odolnosti rozperných kotiev HTA v ťahu
  • Obojstranne pozinkovaný oceľový plech (S355 MC + Fe Zn 12c) podľa normy EN 10025-2: 2004

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Označenie CE podľa európskeho technického schválenia ETA-14/0274

Poznámky:
Ako upevňovacie prvky je potrebné použiť kotviace klince Würth alebo skrutky pre trámové závesy ASSY 3.0 podľa normy EN 14592 alebo ETA 11/0190.
Uvedená nosnosť platí pre mäkké drevo s charakteristickou hustotou ρk ≥ 350 kg/m³.
Konštrukčná hodnota nosnosti upevňovacieho prvku: FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk s gM = 1,3
Konštrukčná hodnota nosnosti upevňovacieho prvku v oceli pre rozpernú kotvu: FS,Rd = FS,Rk/gM2 s gM2 = 1,25
Konštrukčná hodnota celkovej nosnosti: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd} s n = počtu klincov
Konštrukčná hodnota sily v ťahu v kotviacej skrutke FB,Ed sa musí vypočítať pomocou konštrukčnej hodnoty sily v ťahu rozpernej kotvy FEd.
Musia sa dodržať minimálne vzdialenosti medzi upevňovacími prvkami pre spoje medzi oceľovým plechom a drevom podľa normy EN 1995-1-1.
Uvedené hodnoty boli vypočítané za predpokladu statickej medzivrstvy podľa Blassa a Laskewitza „Nosnosť spojov s čapovitými upevňovacími prvkami a medzivrstvami“.

Označenie CE podľa európskeho technického schválenia ETA-14/0274

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zvýšenie odolnosti rozperných kotiev HTA v ťahu pri kotvení podpier, strešných nosníkov, drevených rámových konštrukcií alebo prvkov z masívneho dreva.

Dĺžkaxšírkaxvýška

58,5 x 50 x 10 mm

Priemer otvoru

17 mm

Počet otvorov

1 KS

Hmotnosť

200 g

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ/oceľ

Norma materiálu

EN 10025- 2:2004

Schválenie

ETA-14/0274

Charakteristická nosnosť a konštrukčná hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre rozpernú kotvu Würth HTA podľa normy ETA 14/0274
Typ Formát v mm Podložka U/základová doska KLED Nosnosť na upevňovací prvok (kotviaci klinec alebo skrutka pre trámový záves v mm) v kN Nosnosť
Oceľ v kN
Koeficient kt
HTA 4 x 40 4 x 50 4 x 60 5 x 35 5 x 40 5 x 50
Lx60x60x3,0 Podložka U 30 x 3 mm char. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =35.0 3,79
Krátky FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3,0 Základová doska 10 mm char. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =45,0 3,79
Krátky FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3,0 Podložka U 37 x 3 mm
Základová doska 20 mm
char. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =60,0 2,63
Krátky FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =48,0
Požadovaný počet upevňovacích prvkov pre HTA Lx80x80x3,0 v závislosti od pripojenia ťahového zaťaženia FEd do mäkkého dreva C24
FEd

v kN
Kotviaci klinec Würth v mm
Trieda nosnosti 3
4 x 40 4 x 50 4 x 60 4 x 75 4 x 100
Skrutka ASSY 3.0 pre trámový záves v mm podľa normy ETA-11/0190

5 x 35 5 x 40 5 x 50 5 x 60 5 x 70
4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3
6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4
7 7 6 6 5 5 6 5 5 5 4
8 8 7 6 6 6 7 6 6 5 5
9 9 7 7 7 7 7 7 6 6 6
10 10 8 8 8 8 8 7 7 6 6
11 10 9 9 8 8 9 8 7 7 7
12 11 10 9 9 9 10 9 8 8 7
13 12 11 10 10 10 11 9 9 8 8
14 13 11 11 10 10 11 10 9 9 8
15 14 12 12 11 11 12 11 10 9 9
Spojenie pomocou rozpernej kotvy – mäkké drevo C24 s 16 mm drevotrieskovými doskami vo funkcii medzivrstvy
Typ Formát v mm Podložka U/základová doska KLED Nosnosť na upevňovací prvok
(kotviaci klinec alebo skrutka pre trámový záves v mm) v kN
Nosnosť
Oceľ v kN
Koeficient kt
4 x 40 4 x 50 4 x 60 5 x 35 5 x 40 5 x 50
HTA Lx60x60x3,0 Podložka U 30 x 3 mm char. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =35.0 3,79
Krátky FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3,0 Základová doska 10 mm char. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =45,0 3,79
Krátky FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3,0 Podložka U 37 x 3 mm
Základová doska 20 mm
char. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =60,0 2,63
Krátky FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =48,0
Spojenie pomocou rozpernej kotvy – mäkké drevo C24 s 15 mm OSB doskami vo funkcii medzivrstvy
Typ Formát v mm Podložka U/základová doska KLED Nosnosť na upevňovací prvok
(kotviaci klinec alebo skrutka pre trámový záves v mm) v kN
Nosnosť
Oceľ v kN
Koeficient kt
4 x 40 4 x 50 4 x 60 5 x 35 5 x 40 5 x 50
HTA Lx60x60x3,0 Podložka U 30 x 3 mm char. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =35.0 3,79
Krátky FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3,0 Základová doska 10 mm char. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =45,0 3,79
Krátky FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3,0 Podložka U 37 x 3 mm
Základová doska 20 mm
char. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =60,0 2,63
Krátky FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =48,0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie