Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlaková nádoba na vodu

Tlaková nádoba na vodu
PUMPA-WASSER-6BAR-10LTR

Obj. č. 0651150205
EAN 4047376733961

Cena za zvolené balenie
Tlaková nádoba na vodu

Obj. č. 0651150205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vŕtanie diamantovým jadrom
  • Manometer tlaku v nádrži (max. 6 bar)

  • Objem náplne 10 l

  • Dĺžka hadice 2,5 m

  • Poistný ventil na zabránenie pretlaku; aj na uvoľnenie zvyškového tlaku

  • Veľký plniaci lievik
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vŕtacie práce bez vodovodnej prípojky na stavbe.

Objem náplne, tekutina

10 l

Objem nádrže

13 l

Prevádzkový tlak

6 bar

Materiál

Oceľ

Výškaxšírka

650 x 255 mm

Dĺžka hadice

2,5 m

Hmotnosť výrobku (na kus)

5997 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie