Tlaková skrutka Pre rýchlosvorku Basic
Upínacia skrutka pre vert. a horiz. svorku Basic
SKRUTKA NA RYCHLOUPINAC M8X63
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vulkanizovaným prítlačným dielom na ochranu obrobku
- Vhodná pre vertikálne a horizontálne svorky BASIC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Priemer (d2) | 12.5 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 19 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 45.090 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!