Tlakové a vákuové čerpadlo
Vák., sacie a tlakové čerpadlo chladiaceho systému
PUMPA TLAKOVA A VAKUOVA
Obj. č.
1952001398
EAN 4056807684604
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustné čerpadlo vyrobené z hliníka s presným indikátorom vákua, vybavené robustným gumovým uzáverom a duálnou presnou stupnicou.
- Používanie jednou rukou
- Možnosť prepnutia z vákuového na tlakový rozsah
Obsah balenia:
- 1 x 0,5 m plastová hadica
- 1 x mosadzný kužeľ
- 4 x spojovací diel z plastu
- 1 x drenážna nádoba
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rozsah vákua: Monitorovanie škrtiacej klapky, ventilu recirkulácie výfukových plynov, servobrzdy a regulátora tlaku paliva
- Rozsah tlaku: Kontrola membrány vstrekovacieho čerpadla a kontrola tlaku turbodúchadla
Prevádzkový tlak min. | 0 bar |
Tlak vzduchu max. | 3 bar |
Prípojný závit | Bez |
Podtlak | -1 bar |
Prevádzkový tlak max. | 3 bar |
Prevádzkový tlak min./max. | 0-3 bar |