Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlakový postrekovač Perfect Foam

Rozprašovacia fľaša s pumpou, pena
ROZPRASOVAC S PUMPOU PERFECT FOAM 1,5L

Obj. č. 0891503021

EAN 4062856263974

Cena za zvolené balenie
Tlakový postrekovač Perfect Foam

Obj. č. 0891503021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na aplikáciu čistiacej peny na čistenie vozidiel pre svoje potreby alebo komerčne
  • Rozprašovacia fľaša s pumpou premení čistiaci prípravok (ak je vhodný na vytváranie peny) na účinnú penu, ktorá efektívne rozpúšťa a jednoducho odstraňuje nečistoty, hmyz a odolné znečistenie z ciest

  • 3 vložky na tvorbu peny zaisťujú rozdielnu konzistenciu a rozličnú úroveň penenia, od hustej po jemnú penu

  • V závislosti na nastavená sa pena udrží na povrchu dlhšie a čistiaci prípravok má silnejší efekt. Je potrebná menšia fyzická námaha.

  • Ideálne pre zásadité čistiace prostriedky
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na čistenie automobilov, komerčné umývanie automobilov, umývanie motorov, strojov, sanitárnych priestorov, veľkorozmerných kuchýň, atď.

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Modrá, Čierna

Priemer

135 mm

Výška

350 mm

Obsah

1,5 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie