Tlakový redukčný ventil
Tlakový redukčný ventil pre fľaše na argón/CO2
REDUKTOR TLAKU PRE ARGON / CO2 FLASE
Obj. č. 0984018007
EAN 4062856244447
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre argónový ochranný plyn
- Kompletný s indikátorom prietoku (prietokomer)
- Na použitie s horákmi TIG
Upozornenie
V súlade so zákonom možno argónový ochranný plyn zakúpiť len u autorizovaných predajcov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Ochranná atmosféra | Argón/CO2 |
Ukazovateľ manometra | 0–200/315bar (tlak obsahu) |
Priemer prípojky hadice | 1/4 in |
Prevádzkový tlak | 200 bar |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1050,000 g |
ISO | 2503 |
Priemer | 24,5 mm |