Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlmiaci profil VARIFIX®

Izolačná doska VARIFIX
DAEMMPRFL-PRFL41-L30M

Obj. č. 0862042042

EAN 4038898424123

Cena za zvolené balenie
Tlmiaci profil VARIFIX®

Obj. č. 0862042042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na oddelenie hluku pre montážne lišty, napr. ventilačné potrubia. Vhodné aj pre závitové tyče.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Tlmiaci profil sa vloží do profilu C.

Šírka (B)

41 mm

Zásuvná šírka (BE)

26 mm

Hĺbka zasunutia (HE)

12,5 mm

Hrúbka základného profilu (tp)

7,5 mm

Dĺžka (L)

30000 mm

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x124 mm, 41x44 mm, 41x82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Materiál

EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk)

Vhodnosť pre závitové tyče

M10

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 120 °C

Farba

Čierna

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie