Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlmiaci profil VARIFIX®

Izolačný profil Varifix v kusoch
IZOLACNY PROFIL

Obj. č. 0862042060

EAN 4047376456884

Cena za zvolené balenie
Tlmiaci profil VARIFIX®

Obj. č. 0862042060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V kusoch

Odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na oddelenie hluku pre montážne lišty, napr. ventilačné potrubia. Tento tlmiaci profil je vhodný aj pre závitové tyče.

Pokyny

Tlmiaci profil sa vloží do profilu C.

Šírka (B)

26 mm

Zásuvná šírka (BE)

17 mm

Hĺbka zasunutia (HE)

12,5 mm

Hrúbka základného profilu (tp)

5 mm

Dĺžka (L)

10 cm

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm

Materiál

EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk)

Vhodnosť pre závitové tyče

M8

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 120 °C

Farba

Čierna

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie