Tlmiaci profil VARIFIX®
Izolačná doska VARIFIX
PROFIL S IZOLACIOU 30M
Obj. č. 0862042040
EAN 4011231791915
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na oddelenie hluku pre montážne lišty, napr. ventilačné potrubia. Vhodné aj pre závitové tyče.
Odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Tlmiaci profil sa vloží do profilu C.
![]() | |
Šírka (B) | 26 mm |
Zásuvná šírka (BE) | 17 mm |
Hĺbka zasunutia (HE) | 12,5 mm |
Hrúbka základného profilu (tp) | 5 mm |
Dĺžka (L) | 30000 mm |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm |
Materiál | EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk) |
Vhodnosť pre závitové tyče | M8 |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 120 °C |
Farba | Čierna |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |