Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlmiaci profil VARIFIX®

Izolačný profil Varifix v kusoch
VARIFIX DIEL PIECES-41

Obj. č. 0862042062

EAN 4047376456907

Cena za zvolené balenie
Tlmiaci profil VARIFIX®

Obj. č. 0862042062

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V kusoch

Odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na oddelenie hluku pre montážne lišty, napr. ventilačné potrubia. Tento tlmiaci profil je vhodný aj pre závitové tyče.

Pokyny

Tlmiaci profil sa vloží do profilu C.

Šírka (B)

41 mm

Zásuvná šírka (BE)

26 mm

Hĺbka zasunutia (HE)

12,5 mm

Hrúbka základného profilu (tp)

7,5 mm

Dĺžka (L)

10 cm

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x124 mm, 41x82 mm, 41x44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Materiál

EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk)

Vhodnosť pre závitové tyče

M10

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 120 °C

Farba

Čierna

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie