Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlmiaci profil VARIFIX®

Izolačná doska VARIFIX
VARIFIX DIEL PRFL36-L30M

Obj. č. 0862042041

EAN 4011231791922

Cena za zvolené balenie
Tlmiaci profil VARIFIX®

Obj. č. 0862042041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na oddelenie hluku pre montážne lišty, napr. ventilačné potrubia. Vhodné aj pre závitové tyče.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Tlmiaci profil sa vloží do profilu C.

Šírka (B)

36 mm

Zásuvná šírka (BE)

21 mm

Hĺbka zasunutia (HE)

12 mm

Hrúbka základného profilu (tp)

6 mm

Dĺžka (L)

30000 mm

Vhodnosť pre montážnu lištu

36x36 mm

Materiál

EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk)

Vhodnosť pre závitové tyče

M10

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 120 °C

Farba

Čierna

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie