Tlmiaci systém Pre kovanie interiérových posuvných dverí REDOSLIDE Z
Tlmiaci systém Redoslide Z
TLMIC REDOSLIDE Z60/100
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá montáž priamo na jazdec
REDOSLIDE Z tlmiaci systém pre 1 dvere, jednostranné tlmenie (pre dvojstranné tlmenie je potrebné objednať 2 súpravy)
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Vhodnosť pre hmotnosť dverí min. | 60 kg |
Vhodnosť pre hmotnosť dverí max. | 100 kg |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)