Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tlmiaci systém

Tlmiaci systém pre Redoslide M15-HE, M15-HC, M15-GE
TLMIC REDOSLIDE M15

Obj. č. 0684705091

EAN 4052703522248

Cena za zvolené balenie
Tlmiaci systém

Obj. č. 0684705091

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre Redoslide M15-HE, M15-HC a M15-GE
  • Jednostranné tlmenie.
Upozornenie

Súprava vhodná pre 2 dvere, jednostranné tlmenie. Pre obojstranné tlmenie si objednajte 2 súpravy.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hmotnosť dverí max.

16 kg

Materiál

Plast

Farba

Sivá

Vhodnosť pre šírku dverí max.

1000 mm

Vhodnosť pre výšku dverí max.

1400 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie