Tlmiaci systém
Sys.na mäk.dovier.Redoslide M20/30/25/35-HE,M30-HC
TLMIC REDOSLIDE M20/25/30/35
Obj. č. 0684705090
EAN 4052703522088
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre Redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE a M30-HC
- Jednostranné tlmenie.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hmotnosť dverí max. | 35 kg |
Materiál | Plast |
Farba | Sivá |
Vhodnosť pre počet dverí | 2 |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 1200 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 2200 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!