Tlmič guma/kov Tvar D
Tlmič guma/kov typ D
GUMOVE PUZDRO-D-30X20-M8
VARIFIX
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elastická podpera
Vyrobená z prírodného kaučuku, zvlášť vhodná na podopieranie ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Väčšina prvkov guma/kov je určených na zaťaženie pod tlakom. Nepoužívať pre montážne polohy, v ktorých prevláda namáhanie ťahom a šmykové namáhanie.
Nevhodný pre benzín, benzén, rozpúšťadlá, oleje, mazivá a kyseliny
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Sú špeciálne vhodné na podopieranie ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia.
- Umiestnenie alebo podopieranie ventilátorov, klimatizačných jednotiek a čerpadiel
- Ako oporné nohy pre kompresory, posilňovacie stroje a ďalšie rámy a stroje
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Dĺžka závitu (LG) | 23 mm |
Výška (H) | 20 mm |
Vonkajší priemer (ØD) | 30 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Povrch | pozinkované |
Tvrdosť Shore A | 55 |
Materiál | Guma |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 32 g |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti | Oxidácia |
Predĺženie pozdĺžne max. | 500 % |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Druh závitu | Metrický závit |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |
Vonkajší priemer (D) | Menovitý priemer x dĺžka | Tlakové zaťaženie v N | Odchýlka v mm |
20 mm | M6 x 16 mm | 100 | 1,2 |
300 | 3,9 | ||
500 | 5,1 | ||
30 mm | M8 x 23 mm | 200 | 1,4 |
400 | 2,3 | ||
600 | 3,2 | ||
40 mm | M8 x 23 mm | 200 | 1,4 |
600 | 3,4 | ||
1000 | 4,8 | ||
50 mm | M10 x 28 mm | 600 | 2,2 |
1200 | 4,3 | ||
1800 | 6,2 |