Tlmič guma/kov Typ C
Tlmič guma/kov typ C
TLMIACI DIEL-C-40X30-M8
VARIFIX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elastická podpera
Vyrobený z prírodného kaučuku, špeciálne vhodný na podperu ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Väčšina prvkov guma/kov je určených na zaťaženie pod tlakom. Nepoužívať pre montážne polohy, v ktorých prevláda namáhanie ťahom a šmykové namáhanie.
Nevhodný pre benzín, benzén, rozpúšťadlá, oleje, mazivá a kyseliny.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Sú špeciálne vhodné na podperu ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia.
- Umiestnenie alebo podpora ventilátorov, klimatizačných jednotiek a čerpadiel
- Ako oporné nohy pre kompresory, posilňovacie stroje a ďalšie rámy a stroje
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Výška (H) | 30 mm |
Vonkajší priemer (ØD) | 40 mm |
Hĺbka (T) | 8 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Povrch | pozinkované |
Tvrdosť Shore A | 55 |
Materiál | Guma |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 79,500 g |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti | Oxidácia |
Predĺženie pozdĺžne max. | 500 % |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Druh závitu | Metrický závit |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |
Vonkajší priemer (D) | Menovitý priemer | Tlakové zaťaženie v N | Odchýlka v mm |
20 mm | M6 | 100 | 1,9 |
300 | 2,3 | ||
500 | 2,7 | ||
30 mm | M8 | 200 | 0,8 |
400 | 1,2 | ||
600 | 1,3 | ||
40 mm | M8 | 200 | 1,0 |
600 | 2,0 | ||
1000 | 3,0 | ||
50 mm | M10 | 600 | 0,5 |
1200 | 0,9 | ||
1800 | 1,3 |