Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrecko pre stroje s plastovým dnom

Taška na náradie pre stroje
TASKA AKU NARADIE 450X315X340MM

Obj. č. 0715930251
EAN 4061975594396

Cena za zvolené balenie
Vrecko pre stroje s plastovým dnom

Obj. č. 0715930251

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná taška na prepravu strojov

Množstvo úložného priestoru


  • 1 vonkajšie vrecko so zipsom

  • 1 vonkajšie vrecko so suchým zipsom na nabíjačku akumulátorov

  • 2 vonkajšie vrecká na akumulátory

  • 5 dodatočných vonkajších vreciek

  • 3 vnútorné vrecká na akumulátory


Maximálna ochrana


Stabilné, vodotesné plastové dno

Upozornenie

Zobrazené stroje, akumulátory a nabíjačka akumulátorov nie sú súčasťou dodávky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška

450 x 315 x 340 mm

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

315 x 300 x 340 mm

Materiál

PES – polyester

Farba

Čierna, Sivá

Nosnosť max.

20 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

2900,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie