Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, mosadz, pochrómovaná (F2J)
DIN 1587, mosadz, pochrómovaná
MATICA-CAP-HEX-DIN1587-BRS-WS5,5-(F2J)M3
Obj. č. 03523
EAN 4011231343978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M3 |
Výška (h1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS5.5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |