Trägerklemme Typ SRZ
Trägerklemme Typ SRZ geschlossene Ausführung
TRGKLE-SRZ-(ZNZ)-GA-(3-8MM)-(32-40MM)
Art.-Nr. 0971811104
EAN 4038898282594
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geschlossene Ausführung
- Befestigungselement für das horizontale Abhängen von Rohren
- Inklusive zwei M6-Öffnungen für Gewindestangen
- Rohr-Clip um 360° drehbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 3-8 mm |
Belastung Gewicht max. | 45 kg |
Rohrdurchmesser min./max. (Ø) | 32-40 mm |
Geeignet für Rohr (PG) | PG 29 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |