Trámová pätka Kombin., 2,0 mm
Trámový záves, kombinovaný, 2,0 mm
PATKA KOMBI TRAMOVA 50X135X2,0
Obj. č. 0681350135
EAN 4038898973881
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na univerzálne použitie
- Krídla s uhlom dovonku
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275), pribl. 20 µm, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-09/0015
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Európske technické osvedčenie ETA-09/0015
Hárky údajov(X)
Nosný spoj drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,0 x 25 – 100 mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s normou ETA 11/0190: d = 10 mm
- Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: d = 10 mm
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Šírkaxvýška | 51 x 134,5 mm |
Hrúbka | 2,0 mm |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 10 + 18 KS |
Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 0 + 4 KS |
Hmotnosť | 383 g |
Hĺbka opačnej strany | 80 mm |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Šírka krídla | 42 mm |
Schválenie | ETA-09/0015 |
Označenie materiálu | DX51D |
Počet dielov | 1 KS |
Hĺbka vrchnej časti | 42 mm |
| Čiastočné a úplné klincovanie 2,0 mm kombinovaných trámových pätiek Würth | |||||||||||||||
| Charakteristické nosnosti v kN 2,0 mm kombinovanej trámovej pätky Würth s klincami s prstencovým driekom | |||||||||||||||
| Obj. č. | Formát v mm | Úplné klincovanie | Čiastočné klincovanie | ||||||||||||
| Fz,dole,Rk | Fz,hore,Rk | Fy,Rk | Fz,dole,Rk | Fz,hore,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 11,7 | 18,0 | 4,7 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 18,5 | 25,8 | 7,8 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,3 | 4,6 | 7,4 | 3,1 | 4,5 | ||
| Charakteristické nosnosti v kN 2,0 mm kombinovanej trámovej pätky so skrutkami pre trámové pätky ASSY 3.0 | |||||||||||||||
| Obj. č. | Formát v mm | Plné skrutkovanie | Čiastočné skrutkovanie | ||||||||||||
| Fz,dole,Rk | Fz,hore,Rk | Fy,Rk | Fz,dole,Rk | Fz,hore,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 21,3 | 23,4 | 12,5 | 15,5 | 7,7 | 8,6 | 12,8 | 14,2 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | ||
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 25,6 | 28,1 | 19,7 | 23,4 | 8,6 | 9,7 | 17,1 | 18,7 | 11,4 | 14,0 | 5,2 | 5,8 | ||
| Parametre pre 2,0 mm kombinované trámové pätky Würth v súlade so schválením ETA-09/0015 | |||||||||||||||
| Obj. č. | Formát š/v (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Úplné klincovanie | Čiastočné klincovanie | ||||||||||
| nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 50 | 105 | 14 | 8 | 18,3 | 6,54 | 1268 | 645 | 8 | 4 | 10,8 | 4,02 | 518 | 409 |
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 51 | 134,5 | 18 | 10 | 31,5 | 10,9 | 1225 | 927 | 10 | 6 | 17,8 | 6,44 | 507 | 593 |
| Tabuľka koeficientov pre konštrukčné hodnoty | |||||||||||||||
| NKL | Kontinuálne | Dlhý | Stredný | Krátky | Krátky/veľmi krátky | Veľmi krátky | |||||||||
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| Konštrukčná hodnota pre nosnosť: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM V prípade kombinovaných zaťažení musí byť splnená nasledujúca podmienka: (Fy, Ed/Fy, Ed)^2 ≤1 | |||||||||||||||
| Poznámky: Nosnosti sa vzťahujú na drevo s charakteristickou hustotou rk = 350 kg/m³. · Nosnosti klincov v súlade s normou EN 1995-1-1. Pevnosť pri vyťahovaní pre triedu nosnosti 3 v súlade s normou DIN EN 1995-1-1/ NA. · Skrutky pre trámové pätky Würth ASSY v súlade so schválením ETA-11/0190. · Sila Fz pôsobí v strede sekundárneho nosníka. Sila Fy pôsobí na horný okraj trámovej pätky. Ak zaťaženie pôsobí pod horným okrajom trámovej pätky, odporúčame použiť hodnoty z tabuľky. Pri rozdielnom rozložení sily Fy možno nosnosť určiť podľa schválenia ETA-08/0184. Čiastočné klincovanie: Na hlavnom nosníku musia byť upevňovacie prvky umiestnené v radoch nachádzajúcich sa najbližšie k sekundárnemu nosníku. Na sekundárnom nosníku musia byť upevňovacie prvky rovnomerne rozmiestnené po celej výške nosníka. Upevňovacie prvky musia byť vždy rozmiestnené v horných a dolných otvoroch. · Hlavný nosník je potrebné zaistiť, aby sa zabránilo krúteniu. · Priečna sila hlavného nosníka sa musí určiť samostatne. · V prípade jednostranných pripojení na hlavný nosník je potrebné brať do úvahy moment odsadenia. · Musia sa dodržiavať predpisy schválenia ETA-08/0184. | |||||||||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!