Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Trámová pätka Kombin., 2,0 mm

Trámový záves, kombinovaný, 2,0 mm
PATKA NOSNIKOVA KOMBI 50X105X2,0

Obj. č. 0681350105

EAN 4038898566304

Cena za zvolené balenie
Trámová pätka Kombin., 2,0 mm

Obj. č. 0681350105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny jednodielny trámový záves (s uhlom dovonku) pre nosné spoje drevených trámov s kužeľovitým prierezom s drevom, betónom alebo oceľou.
  • Na univerzálne použitie

  • Krídla s uhlom dovonku

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275), pribl. 20 µm, v súlade s normou EN 10327:2004

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické osvedčenie ETA-09/0015

Upozornenie

Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.


Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.

Európske technické osvedčenie ETA-09/0015

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nosný spoj drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou.

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,0 x 25 – 100 mm

  • Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s normou ETA 11/0190: d = 10 mm

  • Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: d = 10 mm

  • Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Šírkaxvýška

50 x 105 mm

Hrúbka

2,0 mm

Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

8 + 14 KS

Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

0 + 4 KS

Hmotnosť

302 g

Hĺbka opačnej strany

80 mm

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Šírka krídla

42 mm

Schválenie

ETA-09/0015

Označenie materiálu

DX51D

Počet dielov

1 KS

Hĺbka vrchnej časti

42 mm

Čiastočné a úplné klincovanie 2,0 mm kombinovaných trámových pätiek Würth
Charakteristické nosnosti v kN 2,0 mm kombinovanej trámovej pätky Würth s klincami s prstencovým driekom
Obj. č. Formát v mm Úplné klincovanie Čiastočné klincovanie
Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk
4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60
0681 350 105 50/105 11,7 18,0 4,7 7,8 4,4 6,5 6,9 10,5 2,9 4,8 2,4 3,5
0681 350 135 51/134,5 18,5 25,8 7,8 12,7 5,2 7,5 10,4 15,3 4,6 7,4 3,1 4,5
Charakteristické nosnosti v kN 2,0 mm kombinovanej trámovej pätky so skrutkami pre trámové pätky ASSY 3.0
Obj. č. Formát v mm Plné skrutkovanie Čiastočné skrutkovanie
Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk
5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50
0681 350 105 50/105 21,3 23,4 12,5 15,5 7,7 8,6 12,8 14,2 7,6 9,4 4,3 4,9
0681 350 135 51/134,5 25,6 28,1 19,7 23,4 8,6 9,7 17,1 18,7 11,4 14,0 5,2 5,8
Parametre pre 2,0 mm kombinované trámové pätky Würth v súlade so schválením ETA-09/0015
Obj. č. Formát š/v (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Úplné klincovanie Čiastočné klincovanie
nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2 nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2
0681 350 105 50/105 50 105 14 8 18,3 6,54 1268 645 8 4 10,8 4,02 518 409
0681 350 135 51/134,5 51 134,5 18 10 31,5 10,9 1225 927 10 6 17,8 6,44 507 593
Tabuľka koeficientov pre konštrukčné hodnoty
NKL Kontinuálne Dlhý Stredný Krátky Krátky/veľmi krátky Veľmi krátky
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie