Trámová pätka Kombin. 2,5 mm
Kombinovaný trámový záves 2,5 mm
PATKA UCHYTENIE TRAMU 180X220X2,5
Obj. č. 0681180220
EAN 4038898014416
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustný, jednodielny trámový záves (s uhlom dovonku) pre nosné spoje drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou.
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Krídla s uhlom dovonku
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275), pribl. 20 µm, v súlade s normou EN 10326:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-08/0264
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Európske technické osvedčenie ETA-08/0264
Hárky údajov(X)
Nosný spoj drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,.0 x 40 – 100 mm
- Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: D = 12 mm
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Šírkaxvýška | 180 x 220 mm |
Hrúbka | 2,5 mm |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 26 + 42 KS |
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH | 0 + 6 KS |
Hmotnosť | 1064 g |
Hĺbka opačnej strany | 61 mm |
Materiál | Hliníkovo-zinková konštrukčná oceľ, 1.0242 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Šírka krídla | 41 mm |
Schválenie | ETA-08/0264 |
Označenie materiálu | S250GD |
Počet dielov | 1 KS |
Hĺbka vrchnej časti | 61 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!