Trámový záves 2,0 mm
Dvojdielny trámový záves
TRAMOVA PATKA 2- DIELNA 30X100X2,0
Obj. č. 0681030100
EAN 4024835584531
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Variabilné nastavenie šírky pre flexibilitu
- Krídla s uhlom dovonku.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275), približne 20 µm, hrúbka 2,0 mm, v súlade s normou EN 10326:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-09/0021
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru. Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Európske technické osvedčenie ETA-09/0021
Hárky údajov(X)
Nosné spoje drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,.0 x 40 – 100 mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 podľa normy ETA 11/0190: D= 10 mm
- Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: M10
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Šírkaxvýška | 30 x 100 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 8 + 14 KS |
Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 0 + 4 KS |
Hmotnosť | 298 g |
Hĺbka opačnej strany | 80 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Šírka krídla | 42 mm |
Schválenie | ETA-09/0021 |
Označenie materiálu | S250GD |
Norma materiálu | DIN EN 10326:2004 |
Počet dielov | 2 KS |
Hĺbka vrchnej časti | 42 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!