Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Trapézové upevnenie Bez ochrany proti hluku

Lichobežníková úchytka bez ochrany proti hluku
NOSNIK TRAPEZOVY M10

Obj. č. 08625150
EAN 4038898342410

Cena za zvolené balenie
Trapézové upevnenie Bez ochrany proti hluku

Obj. č. 08625150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Upevnenie k lichobežníkovým doskám pomocou nitov alebo skrutiek pias Zebra

  • Ľahké prispôsobenie rôznym profilom trapézových dosiek vďaka určeným bodom ohybu

  • Drážkované otvory na koncoch nôh umožňujú montáž pomocou závitových tyčí alebo skrutiek so šesťhrannou hlavou


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Povrch

Pozinkované

Šírka (B)

30 mm

Dĺžka ramena (LS)

105 mm

Hrúbka materiálu (t)

2 mm

Priemer kruhového otvoru (RL)

4,2 mm

Priemer kruhového otvoru 2 (RL2)

8,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

8,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

8 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

4 mm

Prípustné zaťaženie

1,5 kN

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre závitové tyče

M10

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie