Trapézové upevnenie Bez ochrany proti hluku
Lichobežníková úchytka bez ochrany proti hluku
NOSNIK TRAPEZOVY M8
Obj. č. 08625140
EAN 4038898342403


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Upevnenie k lichobežníkovým doskám pomocou nitov alebo skrutiek pias Zebra
- Ľahké prispôsobenie rôznym profilom trapézových dosiek vďaka určeným bodom ohybu
- Drážkované otvory na koncoch nôh umožňujú montáž pomocou závitových tyčí alebo skrutiek so šesťhrannou hlavou
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Povrch | Pozinkované |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka ramena (LS) | 105 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 2 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 4,2 mm |
Priemer kruhového otvoru 2 (RL2) | 8,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 8,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 8 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 4 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,5 kN |
Materiál | Oceľ |
Vhodnosť pre závitové tyče | M8 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |