Trapézové upevnenie
Lichobežníková úchytka s ochranou proti hluku
NOSNIK TRAPEZOVY M10
VARIFIX
Obj. č.
08625170
EAN 4038898342441
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zvukovou izoláciou
- Upevnenie k lichobežníkovým doskám pomocou nitov alebo skrutiek pias Zebra
- Ľahké prispôsobenie rôznym profilom trapézových dosiek vďaka určeným bodom ohybu
- Otvory na koncoch ramien umožňujú inštaláciu so závitovými tyčami alebo šesťhrannými skrutkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Povrch | pozinkované |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka ramena (LS) | 107 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 2 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 4,2 mm |
Priemer kruhového otvoru 2 (RL2) | 8,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 8,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 8 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 4 mm |
Prípustné zaťaženie | 1.5 kN |
Materiál | Oceľ |
Vhodnosť pre závitové tyče | M10 |
Hmotnosť | 110 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |