Trapézové upevnenie
Lichobežníková úchytka s prizváranou maticou
NOSNIK TRAPEZ.S NALIS.MATICOU M10
VARIFIX
Obj. č.
0862515001
EAN 4038898640868
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48048.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S navarenou maticou
- Upevnenie pomocou zasunutia prostredníctvom závitovej tyče M8
- Možné aj s 4,0 mm tesniacimi nitmi AIMg 5 (DIN 1725) alebo 4,2 mm vŕtacími skrutkami z kalenej ocele
- Ľahké prispôsobenie rôznym profilom trapézových dosiek vďaka určeným bodom ohybu
- Pozinkovaný materiál Sendzimir – súvislý pozinkovaný materiál
Upozornenie
Schválenie VdS pre upevnenie rúr do DN 50. Maximálne prípustné zaťaženie závisí od hrúbky trapézového plechu.
Č. certifikácie VdS G 4021037
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Povrch | pozinkované |
Šírka (B) | 25 mm |
Dĺžka ramena (LS) | 94 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 2,5 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 9,5 mm |
Priemer kruhového otvoru 2 (RL2) | 4,2 mm |
Prípustné zaťaženie | 0.8 kN |
Materiál | Oceľ |
Vhodnosť pre závitové tyče | M10 |
Hmotnosť | 100 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |