Trapézové upevnenie
Lichobežníková úchytka s ryhovanou maticou
TRAPEZOVY DRZIAK M10
Obj. č. 0862515002
EAN 4038898640899
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S ryhovanou maticou na nastavenie výšky
- Upevnenie zatlačením pomocou závitovej tyče M8 x 100 alebo šesťhrannej skrutky M8 x 100
- Montáž možná aj s použitím 4,0 mm tesniacich nitov AIMg 5 (DIN 1725) alebo 4,2 mm samozávrtných skrutiek z kalenej ocele (bez schválenia VdS)
- Ľahké prispôsobenie rôznym profilom trapézových dosiek vďaka určeným bodom ohybu
Upozornenie
Schválenie VdS pre upevnenie rúr do DN 50.
Č. certifikácie VdS G 410036
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Povrch | Pozinkované |
Šírka (B) | 25 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 2,5 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 11 mm |
Priemer kruhového otvoru 2 (RL2) | 4,2 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 16 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 8 mm |
Prípustné zaťaženie | 0,8 kN |
Materiál | Oceľ |
Vhodnosť pre závitové tyče | M10 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |