Traverzová súprava Sensomatic
Súprava traverz Sensomatic
INSTALACNA SADA K RAMOVEMU PROFILU
Obj. č. F121100610
EAN 9003012439302
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre elektromechanický otvárací systém zásuviek
Kombinácia 2-v-1
- Elektromechanický systém otvárania s pomalým zatváraním, mimoriadne pohodlné otváranie a zatváranie pomocou mechanického tlmenia
- Elektronická podpora pohybu pri otváraní zásuvky
- Pomalé zatváranie
Sensomatic
- Systém otvárania je možné aktivovať po celej šírke prednej strany krátkym poklepaním alebo potiahnutím
- Jeden zdroj napájania až pre 30 vyhadzovacích jednotiek
- Naraz môžete klepnúť až na tri zásuvky
- Najmenšia inštalačná hĺbka (medzi zadným panelom zásuvky a telesom) na trhu
Jednoduchá montáž
Priama kabeláž – Plug&Play
Obsah:
- 2 x traverzová konzola
- 2 x traverzový konektor vrchný/spodný
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Jedna otváracia jednotka pre všetky hmotnostné triedy a šírky korpusu do 1 200 mm
![]() | |
Materiál | Plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |