Trhač matíc
Trhač matíc
TRHAC MATIC MECHANICKY SW19-27MM
Obj. č. 0714526030
EAN 4024835927543
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na trhanie uviaznutých matíc až do pevnostnej triedy 6
- Vyťahovač matíc je schopný odtrhnúť matice bez poškodenia závitovej skrutky (v prípade potreby umiestnené na opačnej strane)
- Kompaktné prevedenie pre použitie v obmedzených priestoroch
- Poškodené a tupé štiepacie sekáče sa musia vymeniť, aby nedošlo k neúmyselnému odtrhnutiu
- Zápustkovo kované telo
- Tvrdený sekáč
Upozornenie
Noste ochranné okuliare
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah veľkostí trhaných matíc (A) | Veľk. kľ. 17–24 mm |
Šírka korpusu (B) | 6,5 mm |
Šírka (C) | 42 mm |
Dĺžka (D) | 96 mm |
Materiál | Oceľ |