Trhač matíc
Trhač matíc
TRHAC MATIC MECHANICKYSW10-18MM
Obj. č. 0714526020
EAN 4024835927529
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na trhanie uviaznutých matíc až do pevnostnej triedy 6
- Vyťahovač matíc je schopný odtrhnúť matice bez poškodenia závitovej skrutky (v prípade potreby umiestnené na opačnej strane)
- Kompaktné prevedenie pre použitie v obmedzených priestoroch
- Poškodené a tupé štiepacie sekáče sa musia vymeniť, aby nedošlo k neúmyselnému odtrhnutiu
- Zápustkovo kované telo
- Tvrdený sekáč
Upozornenie
Noste ochranné okuliare
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah veľkostí trhaných matíc (A) | Veľk. kľ. 10–17 mm |
Šírka korpusu (B) | 4,7 mm |
Šírka (C) | 33 mm |
Dĺžka (D) | 90 mm |
Materiál | Oceľ |