Tričko BASIC
Tričko Basic
STX BASIC TSHIRT ST101 NAVY GR.S
Obj. č. M046093000
EAN 5714485001111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasické tričko vyrobené z vysokokvalitného materiálu. Výnimočne pohodlné tričko s ideálnym strihom.
- Okrúhly výstrih s výstužou LYCRA®
- Kruhový steh
- Golier
- Dvojité švy
- Pridajte skvelé detaily (výšivka + potlač)
LYCRA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | S |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 165 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou |