Tričko Fusion
Tričko FUSION
TRICKO FUSION TMAVOMODRE VEL XXL
Obj. č. M546137004
EAN 4255576583525
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Komfortné smart tričko s potlačou – šesťuholníky a štýlovou farbou
- Klasický okrúhly výstrih s kontrastnou páskou na golieri
- Bavlnený džersej
- Nový materiál Interlock na maximálna komfort
- Vyrobené v Európe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % džersejová bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 162 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie s nízkou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |