Tričko WÜRTH MODYF JOB+ JOB+
TRICKO JOB+ GRAFITOVA S
Obj. č. M546365000
EAN 4255722934676
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bavlnený džersej
- Okrúhly výstrih, prispôsobený strih
- Spevňujúci lem na golieri
Hárky údajov(X)
Farba | Grafit |
Veľkosť | S |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | S |
Materiál | 100 % džersejová bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 150 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |