Tričko s logom IV
Tričko s logom IV
TRIČKO LOGO IV ANTRACIT XXL
MODYF
Obj. č.
M446480004
EAN 4251596845346
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14923587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tričko s okrúhlym výstrihom vyrobené z tkaniny vysokej kvality. Zaujme ideálnym strihom a vynikajúcim pohodlím.
- Príjemná bavlnená zmiešaná tkanina
- Okrúhly výstrih, módny strih
- Dvojité prešívanie na pleciach, rukávoch a leme
- Predná časť s pogumovanou potlačou loga
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |