Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tripod for line laser

Tripod for line laser
STATIV NA LASER MIN570-MAX1570MM 1/4

Obj. č. 0714649001

EAN 4065746417075

Cena za zvolené balenie
Tripod for line laser

Obj. č. 0714649001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Aluminium/Nylon tripod, compact and lightweight.

Nastaviteľná výška


  • Nastaviteľné ramená a protišmykové nožičky umožňujú použitie v akomkoľvek zložitom teréne, zámky rýchlo fixujú dĺžku každého ramena.

  • Predĺžte alebo znížte dĺžku podstavca otočením nastaviteľnej kľuky do požadovanej výšky a utiahnutím gombíka ho zaistite na mieste.


Jednoduché ovládanie


  • Rukoväť na otáčanie a naklápanie umožňuje otáčanie o 360° a nakláňa podstavec do požadovaného smeru.

  • Zabudovaná vodováha pomáha zaistiť, aby bol statív vo vodorovnej rovine.

  • Rýchloupínacia doska s montážnym závitom ¼"-20.

  • Statív sa dá ľahko zložiť a uložiť do dodaného vrecka.


Kompatibilný s čiarovým laserom Würth MLG 19/CG 19/CG 19S/SG 19

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka min./max.

530-1570 mm

Prípojný závit

1/4 inch

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Multi-line laser MLG 19

LASER MULTI LINIOVY MLG19

1 horizontal and 2 vertical 360 ° green laser beams provide fine, bright lines for alignment of wherever accurate verticals and horizontals are required. Typically used for construction, decoration and in the cabinetry industries.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie