Tŕň
Upínací tŕň
TRN UPINACI NA KEFU 071469 07 D12,7MM
Obj. č.
071469 08
EAN 4011231722827
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre bezpečnostnú kefu s dlhou životnosťou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer podložky (D) | 22 mm |
Priemer drieku (d) | 6 mm |
Priemer závitu (d1) | 12,7 mm |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Dĺžka drieku (L1) | 20 mm |