Trojcestná dýza
Trojcestná dýza
TRYSKA TROJCESTNA-HDR185-M18X1,5-ND
Obj. č. 0701163130
EAN 4058794287493
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá výmena dýz na všetky úkony čistenia
Vysokotlakový úzky prúd (0°), vysokotlakový plochý prúd (25°) a nízkotlakový plochý prúd (40°)
Keď sa používa integrovaná hadica na nasávanie čistiaceho prípravku, nízkotlakový plochý prúd sa používa na nasávanie a dávkovanie príslušného čistiaceho prípravku.
Pri používaní čistiacich prípravkov postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Vytiahnite hadicu na nasávanie čistiaceho prípravku.
- Zaveste hadicu na nasávanie čistiaceho prípravku do nádoby s čistiacim prípravkom.
- Trojcestnú dýzu nastavte do polohy CHEM.
- Nastavte dávkovací ventil čistiaceho prostriedku do polohy požadovanej koncentrácie.
Hárky údajov(X)
Kompatibilné s | HDR 185 Power Plus |
Materiál | PP – polypropylén |
Prípojný závit | M18x1,5mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!