Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Trojcestný rozdeľovač

Pneumatický 3-cestný rozdeľovač
ROZDELOVAC 2-DIELNY MOSADZ

Obj. č. 06991412

EAN 4046778477855

Cena za zvolené balenie
Trojcestný rozdeľovač

Obj. č. 06991412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný závit
  • Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd

  • Na univerzálne použitie

  • Uzavretá uvoľňovacia objímka zabraňuje kontaminácii interiéru

  • Kalené poistné kolíky odolné voči opotrebovaniu

  • Môže sa používať spolu s oceľovými vsuvkami

  • Žiadna korózia

  • Spojovacie diely vyrobené z mosadze bez povrchovej úpravy

  • Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

  • Prevádzkový tlak 0 – 70 barov

  • Teplotná odolnosť od -20 °C do +100 °C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojka stlačeného vzduchu

G1/2“ vnút. záv.

Materiál

Mosadz

Veľkosť kľúča (SW)

24 mm

Dĺžka (L)

91 mm

Šírka (B)

113 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Vonkajší priemer (D)

27 mm

Tlak max.

70 bar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie