Trojcestný rozdeľovač
Pneumatický 3-cestný rozdeľovač
ROZDELOVAC 2-DIELNY MOSADZ
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vnútorný závit
- Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd
- Na univerzálne použitie
- Uzavretá uvoľňovacia objímka zabraňuje kontaminácii interiéru
- Kalené poistné kolíky odolné voči opotrebovaniu
- Môže sa používať spolu s oceľovými vsuvkami
- Žiadna korózia
- Spojovacie diely vyrobené z mosadze bez povrchovej úpravy
- Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Prevádzkový tlak 0 – 70 barov
- Teplotná odolnosť od -20 °C do +100 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojka stlačeného vzduchu | G3/8“ vnút. záv. |
Materiál | Mosadz |
Veľkosť kľúča (SW) | 22 mm |
Dĺžka (L) | 92 mm |
Šírka (B) | 119 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |
Vonkajší priemer (D) | 27 mm |
Tlak max. | 70 bar |