Trojnožka pre pracovné svetlo DCM
STOJAN MOBILNY PRE PRACOVNE SVIETIDLA
Obj. č. 0981105119
EAN 4058794717457
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre | Lampa LED na osvetlenie pracoviska, DCM 5000 lúmenov, Akumulátorová lampa LED na osvetlenie pracoviska, DCM 2500 lúmenov, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8, NOVA 4K C+R |
Výška min./max. | 900-1900 mm |
Materiál | Plast/oceľ |
Výška max. | 1900 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!