Trojuholníková konzola VARIFIX®
Trojuholníková konzola VARIFIX, nehrdz. oceľ A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL26/28
Obj. č. 0865005070
EAN 4045727693728
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na prepojenú montáž líšt C
- Pozdĺžne
- Priečne
- Uhlopriečne
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm, 28x28 mm |
Dĺžka ramena (L) | 86 mm |
Dĺžka ramena 2 (L) | 86 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 30 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 3 (LL3) | 30 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 9 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 9 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 3 (LB3) | 9 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 35 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 123,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |