Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Trojuholníková konzola VARIFIX®

Trojuholníková konzola VARIFIX, nehrdz. oceľ A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL36/41

Obj. č. 0865005071

EAN 4045727693735

Cena za zvolené balenie
Trojuholníková konzola VARIFIX®

Obj. č. 0865005071

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojenie prvkov z nehrdzavejúcej ocele A4 na profily C

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na prepojenú montáž líšt C


  • Pozdĺžne

  • Priečne

  • Uhlopriečne

Vhodnosť pre montážnu lištu

36x36 mm, 41x41 mm, 41x62 mm

Dĺžka ramena (L)

106 mm

Dĺžka ramena 2 (L)

106 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

30 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

25 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 3 (LL3)

50 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

11 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

11 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 3 (LB3)

11 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

46 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

229,000 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie