Trojuholníková vzpera
Trojuholníková vzpera
TRIANGEL ALU-(10-15GRD)
Obj. č. 0865700103
EAN 4049557925080
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Variabilná
Nastavenie v 5° prírastkoch.
Kompletne zmontovaná
Trojuholník možno upevniť k streche bez akýchkoľvek prípravných prác.
Pred inštaláciou musí odborník vykonať kontrolu, pretože je potrebné zohľadniť individuálne funkcie konkrétnej strechy. Každý vyvýšený fotovoltaický systém musí byť zvolený a konštrukčne vypočítaný na základe danej lokality, konštrukcie strechy a nosnej konštrukcie budovy. Pre každý systém musí stavebný technik najskôr vyhodnotiť zvyškovú nosnosť budovy.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka ramena | 1230 mm |
Dĺžka ramena 2 | 1300 mm |
Šírka | 33 mm |
Prednastavený uhol | 10° |
Možný uhol vzpery | 10°, 15° |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Označenie materiálu | EN-AW-6063 T6 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2572,000 g |