Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) - 1
Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) - 2
Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) - 3
Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) - 4
Trojuholníková vzpera - TRIANGEL  ALU-(35-45GRD) - 5

Trojuholníková vzpera

Trojuholníková vzpera
TRIANGEL ALU-(35-45GRD)

Obj. č. 0865700105

EAN 4049557925189

Cena za zvolené balenie
Trojuholníková vzpera

Obj. č. 0865700105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hliník (EN-AW-6063 T6)

Variabilná


Nastavenie v 5° prírastkoch.



Kompletne zmontovaná


Trojuholník možno upevniť k streche bez akýchkoľvek prípravných prác.

Upozornenie

Pred inštaláciou musí odborník vykonať kontrolu, pretože je potrebné zohľadniť individuálne funkcie konkrétnej strechy. Každý vyvýšený fotovoltaický systém musí byť zvolený a konštrukčne vypočítaný na základe danej lokality, konštrukcie strechy a nosnej konštrukcie budovy. Pre každý systém musí stavebný technik najskôr vyhodnotiť zvyškovú nosnosť budovy.

Oblasť použitia
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka ramena

1230 mm

Dĺžka ramena 2

1300 mm

Šírka

33 mm

Prednastavený uhol

35°

Možný uhol vzpery

35°, 40°, 45°

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Označenie materiálu

EN-AW-6063 T6

Hmotnosť výrobku (na kus)

3045,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie