Trojuholníkový brúsny kotúč Starlock
Starlock, trojhranná brúsna podložka
BRUSNY TANIER TROJBOKY STARLOCK 90MM
Obj. č. 0696121150
EAN 4046777885965

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilný dizajn
Flexibilita v rohoch umožňuje vyvíjať tlak na lepšie odoberanie materiálu.
Upnutie 3D (Starlock)
- Výnimočná kompatibilita s existujúcimi systémami upevnenia
- Mimoriadne vysoký prevod výkonu
- Oveľa lepšie odstránenie materiálu
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s univerzálnym vyrezávačom EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Na brúsenie dreva a materiálov z dreva, ako aj na odstraňovanie náterov
Upínací tanier, rozmer | 90x90x90 mm |
Typ upnutia | Starlock |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W), Würth EMS 12-A |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!