Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Trojuholníkový hranol

Trojuholníkový hranol, drevo
DREVENA TYC 100M-22X22MM

Obj. č. 0993000115

EAN 4024835652001

Cena za zvolené balenie
Trojuholníkový hranol

Obj. č. 0993000115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rozbíjanie hrán betónových povrchov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

2000 mm

Šírka (c)

22 mm

Výška (a)

22 mm

Materiál

Drevo

Hmotnosť výrobku (na kus)

110,000 g

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

KLINEC DROTENY DIN1151 1KG-1,4X25

x 1 ks
Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

KLINEC DROTENY DIN1151 1KG-1,6X30

x 1 ks
Nožnice na šikmý strih pre rovné a 45° rezy

NOZNICE NA SIKMY STRIH L220MM